NE-CXPSプラグイン付サーキットブレーカ

NE-CXPSプラグイン付サーキットブレーカ - 日東工業
付属品
端子カバー
仕様
●フレームサイズAF:50●定格遮断容量AC200V:5●相切替・電圧切替:相:切替・電圧:切替不可●端子構造・負荷側:線押え端子M5●端子構造・電源側:プラグイン端子●過電流引外し方法:完全電磁式
容量(kW)
適用電動機:11
質量(kg)
単体:0.55
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
45
適合電線(mm2)
max.22
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77878407NE53CXPS3P45A
¥8,450
¥6,598
¥7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする