※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NE-CXPSプラグイン付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77878407
品番
NE53CXPS3P45A
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
付属品
端子カバー
仕様
●フレームサイズAF:50●定格遮断容量AC200V:5●相切替・電圧切替:相:切替・電圧:切替不可●端子構造・負荷側:線押え端子M5●端子構造・電源側:プラグイン端子●過電流引外し方法:完全電磁式
容量(kW)
適用電動機:11
質量(kg)
単体:0.55
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
45
適合電線(mm
2
)
max.22
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600