CS形ケーブルジョイント

CS形ケーブルジョイント - 三立電器工業CS形ケーブルジョイント - 三立電器工業CS形ケーブルジョイント - 三立電器工業CS形ケーブルジョイント - 三立電器工業

従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合
耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。

使用率(%)
60
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
適合電流(A)
電線接続方式
適合電線サイズ(sq)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77880349CS-22Lネジ止60220468500ネジ止6050~60
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
77880358CS-22Lネジ止80220458500ネジ止8060~80
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
77880367CS-19Lネジ止195321300ネジ止22~60
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする