CS-22Lネジ止80 CS形ケーブルジョイント 三立電器工業 77880358

CS-22Lネジ止80 CS形ケーブルジョイント 三立電器工業 77880358
CS-22Lネジ止80 CS形ケーブルジョイント 三立電器工業 77880358

CS形ケーブルジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合電流・電線接続方式など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合電流(A)
500
電線接続方式
ネジ止80
注文コード
77880358
品番
CS-22Lネジ止80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合
耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。

長さ(mm)
220
質量(g)
458
適合電流(A)
500
電線接続方式
ネジ止80
適合電線サイズ(sq)
60~80
使用率(%)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする