曜日別特売

収納ボックス付きトレー タワー ブラック

収納ボックス付きトレー タワー ブラック - 山崎実業収納ボックス付きトレー タワー ブラック - 山崎実業収納ボックス付きトレー タワー ブラック - 山崎実業収納ボックス付きトレー タワー ブラック - 山崎実業収納ボックス付きトレー タワー ブラック - 山崎実業

ディスプレイしながら収納できるボックス付きトレー
ティーセットや小物をまとめて収納できるスチール製のトレーです。収納ボックス部分には蓋があり、埃や水の飛び散りを防げるため、化粧用コットンなどの衛生用品や、ティーバッグやスティックコーヒーなどのインスタント飲料の収納にもぴったりです。トレー部分は凹凸のないフラットな設計だから、マグカップやグラスを安定して置くことができます。また、メガネやアクセサリー類の一時置きにも便利です。宿泊施設や店舗でのアメニティ収納をはじめ、ご自宅やオフィスで使えば、清潔感のあるホテルライクな空間を手軽に演出できます。

材質
本体・蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
ブラック
質量(g)
1280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.1×14.7×5.5
内寸(cm)
ボックス収納部:W14.2×D14.2×H5
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788118910796
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする