収納スタンド付きトレー タワー ホワイト
ディスプレイしながら収納できるスタンド付きトレー
ティーセットや小物をまとめて収納できるスチール製のトレーです。スタンド部分には2種類の高さの仕切りがあり、袋入りのティーバッグやコーヒー、化粧品など厚みがなく自立しない物を立ててディスプレイしながら収納できます。トレー部分は凹凸のないフラットな設計だから、マグカップやグラスを安定して置くことができます。また、メガネやアクセサリー類の一時置きにも便利です。宿泊施設や店舗でのアメニティ収納をはじめ、ご自宅やオフィスで使えば、清潔感のあるホテルライクな空間を手軽に演出できます。
- 材質
- 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 1080
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 38×14.6×3.3
- 内寸(cm)
- スタンド1か所あたり:W13.5×D1.8×H1.5(小)、D2.2×H3(大)
- 内容量
- 1個
トレー・お盆 の新着商品
カテゴリ






























