フィルムフックマウスピース水切りラック タワー ブラック

フィルムフックマウスピース水切りラック タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックマウスピース水切りラック タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックマウスピース水切りラック タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックマウスピース水切りラック タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックマウスピース水切りラック タワー ブラック - 山崎実業

マウスピースを衛生的に乾かせる水切りラック
洗面台パネルやタイルなどにフィルムフックで簡単に取り付けできる、マウスピース水切りラックです。
通気性のよいメッシュ構造で、洗浄後のマウスピースを浮かせて清潔に乾かせます。
コンタクト用品やメガネの一時置きにも便利です。
ラック本体はフィルムフックに掛けているだけなので取り外しも簡単です。

材質
本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
70
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×10×2.7(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
収納部:W17.5×D8×H1.4~2.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788096110445
オープン
¥1,000
¥1,100(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする