Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き

Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き - Panasonic(パナソニック)Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き - Panasonic(パナソニック)Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き - Panasonic(パナソニック)Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き - Panasonic(パナソニック)Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き - Panasonic(パナソニック)Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き - Panasonic(パナソニック)Panasonic EW-NJ80-W ジェットウォッシャー ドルツ ナノクレンズ 歯磨き - Panasonic(パナソニック)

歯ブラシでは取り切れない汚れまで水流洗浄

用途
歯・口内のケアに
付属品
ナノクレンズノズル×1本
質量(g)
約435(ナノクレンズノズル含む)
消費電力(W)
約6(充電時)
電源
充電式
定格電圧
AC100-240V 50-60Hz
使用時間
【給水1回】約1分20秒
充電時間
約3時間
タンク容量(mL)
145
本体寸法(cm)
30.7×5.3×8.9
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739348EW-NJ80-W
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする