フィルムフックマウスピース水切りラック タワー ホワイト
マウスピースを衛生的に乾かせる水切りラック
洗面台パネルやタイルなどにフィルムフックで簡単に取り付けできる、マウスピース水切りラックです。
通気性のよいメッシュ構造で、洗浄後のマウスピースを浮かせて清潔に乾かせます。
コンタクト用品やメガネの一時置きにも便利です。
ラック本体はフィルムフックに掛けているだけなので取り外しも簡単です。
- 材質
- 本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 70
- 備考
- 使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
- 耐熱温度(℃)
- フィルムフック:60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 18×10×2.7(フィルムフック含まず)
- 耐荷重(g)
- 500(静止荷重)
- 内寸(cm)
- 収納部:W17.5×D8×H1.4~2.4
- 内容量
- 1個
歯磨き用品 の新着商品
カテゴリ































