キー&ジュエリートレー タワー ブラック
アクセサリーや時計、鍵などの一時置きに便利なトレー
玄関や洗面台、ドレッサーなどで、普段使いのアクセサリーや時計、鍵などをサッと置ける、シンプルで上質なスチール製トレーです。
梨地加工を施した重厚感のあるトレーで、小物のキズつき防止のためのシリコーンマットが付いています。
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装)、マット・緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 300
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 13×13×1.6
- 内寸(cm)
- W12.5×D12.5×H1.2
- 内容量
- 1個
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ























