曜日別特売
10588 キー&ジュエリートレー タワー ブラック 山崎実業 77880918

10588 キー&ジュエリートレー タワー ブラック 山崎実業 77880918
10588 キー&ジュエリートレー タワー ブラック 山崎実業 77880918
10588 キー&ジュエリートレー タワー ブラック 山崎実業 77880918
10588 キー&ジュエリートレー タワー ブラック 山崎実業 77880918
10588 キー&ジュエリートレー タワー ブラック 山崎実業 77880918

キー&ジュエリートレー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77880918
品番
10588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
¥2,000

アクセサリーや時計、鍵などの一時置きに便利なトレー
玄関や洗面台、ドレッサーなどで、普段使いのアクセサリーや時計、鍵などをサッと置ける、シンプルで上質なスチール製トレーです。
梨地加工を施した重厚感のあるトレーで、小物のキズつき防止のためのシリコーンマットが付いています。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット・緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×13×1.6
内寸(cm)
W12.5×D12.5×H1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする