PLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み

PLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み - PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み - PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み - PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み - PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み - PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み - PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み - PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み - PLAUDNOTE

PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。
会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。
ピン型の軽量デザインで会議や商談、打ち合わせでも自然に使えます。ネックストラップとリストバンド、クリップが付属しており、4つの装着スタイルから選んで一日中快適に装着できます。
NotePinSは「物理ボタン」が採用され、押した感触で確実に録音操作ができるようになりました。さらに、録音中に重要な発言をその場でマークできる「ハイライト機能」を新搭載。長時間の会議や講義でも、後から要点だけを効率よく見返せます。
AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。
本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。

セット内容
Plaud NotePin S、マグネットピン、クリップ、充電ドック、ネックストラップ、リストバンド、充電ケーブル
寸法(mm)
51×21×11
質量(g)
17.4(マグネットピンなし)
接続
Bluetooth V5.2/Wi-Fi
マイクロホン
MEMSマイク×2
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
320
作業範囲(m)
有効録音:最大3
記録メディア
内蔵ストレージ
録音時間(時間)
20
ストレージ
64GB
内容量
1個
注意
※NotePin Sには磁気部品が含まれているため、心臓ペースメーカーをご使用の方は、ネックストラップ、マグネットピン、クリップなどで本製品を胸部付近に装着しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CPSSI1GXXXXX01 7788240677882406CPSSI1GXXXXX01シルバー
オープン
¥26,000
¥28,600(税込)
当日出荷
CPSBK1GXXXXX01 7788241577882415CPSBK1GXXXXX01ブラック
オープン
¥26,000
¥28,600(税込)
当日出荷
CPSPU1GXXXXX01 7788243177882431CPSPU1GXXXXX01パープル
オープン
¥26,000
¥28,600(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする