Plaud Note Pro Flow Edition
PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。
会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。
通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。
「PLAUD Note Pro Flow Edition」はフラッグシップモデルの使いやすさはそのままに、クラウド活用を前提とした新設計により、よりスマートな録音・管理環境を実現しました。録音データを自動でクラウドへ同期する「クラウド同期ファースト設計」により、録音データの管理やバックアップの手間を大幅に軽減します。本体ストレージ容量を気にせず運用できます。
また、4基の高性能High-SNR(68dB)MEMSマイクとAIビームフォーミング技術を搭載し、周囲の雑音を抑えながらクリアな音声を収録。対面会議はもちろん、オンライン会議や打ち合わせでも聞き取りやすい録音が可能です。さらに、最大約5mの収音性能や通話録音対応、AMOLEDディスプレイ、長時間バッテリーなど、PLAUD Note Proで評価されている主要機能をしっかり継承しています。
AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。会議や商談を頻繁に記録する営業職や管理職、コンサルタント、医療・法律分野の専門職など、大量の音声データを扱う方に最適です。
本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合は1か月に1200分まで文字起こし可能な「PLAUD.AI メンバーシップ Proプラン(年間)」または、実質時間無制限(1日24時間まで)の「PLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)」をご購入ください。
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ