弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB)

弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB) - 伸興電線

作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。
耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。

用途
弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。
固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)2500以上
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC1000
全44種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
対数(P)
導体構成(本/mm)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
導体サイズ(mm2)
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77908437EM-KSPEE-SB0.5SQX2P1巻(100m)10034.0以下7/0.320.52
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908638EM-KSPEE-SB0.5SQX1P1巻(20m)6133.3以下7/0.320.51
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908708EM-KSPEE-SB0.75SQX2P1巻(100m)12525.5以下7/0.370.752
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908830EM-KSPEE-SB0.5SQX1P1巻(100m)6133.3以下7/0.320.51
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909058EM-KSPEE-SB0.75SQX3P1巻(30m)14525.5以下7/0.370.753
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909207EM-KSPEE-SB0.75SQX1P1巻(50m)7625以下7/0.370.751
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909399EM-KSPEE-SB1.25SQX1P1巻(10m)9516.8以下7/0.451.251
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909679EM-KSPEE-SB1.25SQX1P1巻(100m)9516.8以下7/0.451.251
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909715EM-KSPEE-SB1.25SQX1P1巻(20m)9516.8以下7/0.451.251
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909968EM-KSPEE-SB0.75SQX2P1巻(10m)12525.5以下7/0.370.752
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910099EM-KSPEE-SB1.25SQX2P1巻(50m)16517.2以下7/0.451.252
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910239EM-KSPEE-SB0.75SQX5P1巻(10m)21025.5以下7/0.370.755
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910379EM-KSPEE-SB0.75SQX10P1巻(10m)35525.5以下7/0.370.7510
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910537EM-KSPEE-SB0.75SQX10P1巻(30m)35525.5以下7/0.370.7510
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910589EM-KSPEE-SB1.25SQX2P1巻(10m)16517.2以下7/0.451.252
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910695EM-KSPEE-SB0.75SQX2P1巻(50m)12525.5以下7/0.370.752
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911140EM-KSPEE-SB0.75SQX1P1巻(20m)7625以下7/0.370.751
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911395EM-KSPEE-SB0.75SQX5P1巻(50m)21025.5以下7/0.370.755
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911429EM-KSPEE-SB0.75SQX5P1巻(20m)21025.5以下7/0.370.755
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911666EM-KSPEE-SB0.75SQX1P1巻(100m)7625以下7/0.370.751
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911709EM-KSPEE-SB1.25SQX2P1巻(30m)16517.2以下7/0.451.252
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911815EM-KSPEE-SB0.5SQX1P1巻(50m)6133.3以下7/0.320.51
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912129EM-KSPEE-SB0.75SQX3P1巻(10m)14525.5以下7/0.370.753
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912305EM-KSPEE-SB0.5SQX2P1巻(30m)10034.0以下7/0.320.52
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912646EM-KSPEE-SB0.75SQX2P1巻(30m)12525.5以下7/0.370.752
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912655EM-KSPEE-SB0.75SQX10P1巻(20m)35525.5以下7/0.370.7510
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912698EM-KSPEE-SB1.25SQX2P1巻(20m)16517.2以下7/0.451.252
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913389EM-KSPEE-SB0.75SQX10P1巻(50m)35525.5以下7/0.370.7510
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913565EM-KSPEE-SB0.75SQX1P1巻(10m)7625以下7/0.370.751
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913739EM-KSPEE-SB0.75SQX5P1巻(30m)21025.5以下7/0.370.755
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913870EM-KSPEE-SB0.75SQX2P1巻(20m)12525.5以下7/0.370.752
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913949EM-KSPEE-SB1.25SQX1P1巻(30m)9516.8以下7/0.451.251
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914028EM-KSPEE-SB0.5SQX2P1巻(50m)10034.0以下7/0.320.52
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914150EM-KSPEE-SB0.5SQX1P1巻(10m)6133.3以下7/0.320.51
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914168EM-KSPEE-SB1.25SQX2P1巻(100m)16517.2以下7/0.451.252
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914211EM-KSPEE-SB0.5SQX1P1巻(30m)6133.3以下7/0.320.51
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914317EM-KSPEE-SB0.5SQX2P1巻(20m)10034.0以下7/0.320.52
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914378EM-KSPEE-SB1.25SQX1P1巻(50m)9516.8以下7/0.451.251
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77915026EM-KSPEE-SB0.75SQX1P1巻(30m)7625以下7/0.370.751
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77915480EM-KSPEE-SB0.75SQX5P1巻(100m)21025.5以下7/0.370.755
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77915541EM-KSPEE-SB0.75SQX3P1巻(50m)14525.5以下7/0.370.753
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77915595EM-KSPEE-SB0.75SQX3P1巻(20m)14525.5以下7/0.370.753
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77915726EM-KSPEE-SB0.75SQX3P1巻(100m)14525.5以下7/0.370.753
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77915760EM-KSPEE-SB0.5SQX2P1巻(10m)10034.0以下7/0.320.52
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする