警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
- 用途
- 主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- (空中)1000以上
- シース色
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- (空中)AC350
- 内容量
- 1巻(200m)
全8種類を絞り込む
心数(C)
仕上外径(Φmm)
導体径(mm)
概算質量(kg/km)
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ