火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))
消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。
静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。
- 用途
- 主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- (空中)2500以上
- シース色
- 灰
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
全49種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(Φmm)
導体径(mm)
内容量
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ



























