DL200形Φ125拡散30K銀

DL200形Φ125拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ125拡散30K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77936559XND2059SLKRY90.962(施工時105mm以上必要)約5%~100%
40,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77942405XND2059SLKLJ90.762(施工時85mm以上必要)約1%~100%
40,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77963019XND2057SLKRY90.987(施工時105mm以上必要)約5%~100%
42,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77963159XNN2057SLKRS90.987(施工時105mm以上必要)約5%~100%
29,800
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
77964769XND2057SLKDD90.787(施工時90mm以上必要)約1%~100%
50,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする