DL100形Φ75拡散40K白

DL100形Φ75拡散40K白 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ75拡散40K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
ビーム角(度)
80
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77926391XND1009WWZLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.6715度143.5
¥26,000
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
77926585XNN1007WWKRS9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.98.130度116.6
¥25,200
¥14,980
¥16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
77945178XND1009WWZLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.6715度143.5
¥21,800
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
77945467XND1007WWZLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.7730度135
¥28,700
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77955635XND1007WWZLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.7730度135
¥24,500
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77956001XND1009WWZDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.67.615度132.2
¥32,400
¥12,980
¥14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77959090XND1007WWZDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.77.630度124.3
¥35,100
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77961935XND1009WWZRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.88.115度124
¥26,900
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
77962565XND1007WWZRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.98.130度116.6
¥29,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77964577XNN1009WWKRS9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.88.115度124
¥20,000
¥11,980
¥13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする