Panasonic(パナソニック)
DL150形Φ175拡散50K白
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
設置方式
浅型9H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
67(施工時85mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77930241
XND1579WNKRY9
1
¥
34,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77943121
XND1579WNKLJ9
0.8
¥
34,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77948301
XNN1579WNKRS9
1
¥
24,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77963229
XND1579WNKDD9
0.8
¥
41,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77967271
XND1579WNKLE9
0.8
¥
30,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください