曜日別特売

DL200形Φ75広角35K銀

DL200形Φ75広角35K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77929568XND2006SVZRY90.9112(施工時185mm以上必要)
42,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77946867XND2006SVZDD90.7112(施工時150mm以上必要)
50,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77950821XND2006SVZLE90.7112(施工時130mm以上必要)
38,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77955355XND2006SVZLJ90.7112(施工時130mm以上必要)
43,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77957595XNN2006SVKRS90.9112(施工時185mm以上必要)
33,900
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする