Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ100中角27K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77923959
XND2035SYKLE9
0.6
80(施工時100mm以上必要)
¥
38,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77956019
XNN2035SYKRS9
0.8
80(施工時130mm以上必要)
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77958941
XND2035SYKDD9
0.6
80(施工時110mm以上必要)
¥
50,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください