コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト 窓用エアコン

コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト 窓用エアコン - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寸法(mm)
室内機:高さ750・幅335・奥行240
質量(kg)
室内機:21.5
色
シェルホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50Hz:550、60Hz:635
能力(50/60Hz)(kW)
1.4/1.6
期間消費電力量(kWh)
350/400
適用畳数
50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923155CW-1626R-WS
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする