コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト 窓用エアコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77923155
品番
CW-1626R-WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
室内機:高さ750・幅335・奥行240
質量(kg)
室内機:21.5
色
シェルホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50Hz:550、60Hz:635
能力(50/60Hz)(kW)
1.4/1.6
期間消費電力量(kWh)
350/400
適用畳数
50Hz:4~6畳(6~10m
2
)、60Hz:4.5~7畳(7~11m
2
)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません