曜日別特売

DL200形Φ75広角27K白

DL200形Φ75広角27K白 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ75広角27K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77926619XNN2008WYKRS90.896(施工時185mm以上必要)
28,700
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77938449XND2006WYZRY90.9112(施工時185mm以上必要)
42,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77946648XND2008WYZLJ90.696(施工時130mm以上必要)
40,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77951015XND2008WYZDD90.696(施工時150mm以上必要)
47,300
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77952047XND2006WYZLE90.7112(施工時130mm以上必要)
38,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77954698XND2008WYZLE90.696(施工時130mm以上必要)
36,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77961278XND2006WYZDD90.7112(施工時150mm以上必要)
50,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77969319XND2008WYZRY90.896(施工時185mm以上必要)
40,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする