DL250形Φ100広角40K白

DL250形Φ100広角40K白 - Panasonic(パナソニック)DL250形Φ100広角40K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
LED色
白色
ビーム角(度)
50
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77925307XND2538WWKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.819.715度120.3
¥45,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77927030XND2536WWKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.618.730度122.4
¥44,400
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77936279XND2538WWKLE9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.618.715度126.7
¥41,700
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77938318XND2538WWKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.618.715度126.7
¥45,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77946840XND2538WWKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.619.715度120.3
¥53,100
¥22,980
¥25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
77959616XND2536WWKRY9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.819.730度116.2
¥47,700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77964175XND2536WWKLJ9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.618.730度122.4
¥48,500
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77968120XND2536WWKDD9【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)0.619.730度116.2
¥55,800
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする