DL150形Φ75広角30K白

DL150形Φ75広角30K白 - Panasonic(パナソニック)DL150形Φ75広角30K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77924686XND1508WLZLE90.696(施工時130mm以上必要)
29,200
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
77927696XND1506WLZRY90.9112(施工時185mm以上必要)
36,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
77932691XNN1506WLKRS90.9112(施工時185mm以上必要)
29,700
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
77934635XND1508WLZDD90.696(施工時150mm以上必要)
40,000
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77939858XND1508WLZLJ90.696(施工時130mm以上必要)
33,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
77944155XND1506WLZLE90.7112(施工時130mm以上必要)
31,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77951198XND1506WLZLJ90.7112(施工時130mm以上必要)
36,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77958758XNN1508WLKRS90.896(施工時185mm以上必要)
24,500
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
77964595XND1508WLZRY90.896(施工時185mm以上必要)
33,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77970649XND1506WLZDD90.7112(施工時150mm以上必要)
42,700
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする