曜日別特売

DL100形Φ175拡散35K白

DL100形Φ175拡散35K白 - Panasonic(パナソニック)
仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)1010トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)内容量1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77929900XND1079WVKLE90.87144.2(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034
23,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
77931625XND1079WVKLJ90.87144.2(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034
27,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
77933899XND1079WVKRY918.1124.6(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039
28,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77949859XND1079WVKDD90.87.6132.8(100V時):0.078、(200V時):0.041、(242V時):0.035
33,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする