Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ75広角35K銀黒枠
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77924318
XND2006BVZLJ9
0.7
112(施工時130mm以上必要)
約1%~100%
¥
43,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77941635
XNN2006BVKRS9
0.9
112(施工時185mm以上必要)
約5%~100%
¥
33,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77957997
XND2006BVZDD9
0.7
112(施工時150mm以上必要)
約1%~100%
¥
50,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください