仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)2460トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光範囲約1%~100%内容量1組