DL150形Φ150広角30K銀

DL150形Φ150広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)DL150形Φ150広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77924485XNN1568SLKRS90.9浅型9H65
24,700
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
77925420XND1568SLKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
40,600
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77949010XND1566SLKRY91浅型10H95
36,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77957191XND1566SLKLE90.8浅型10H95
31,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
77957340XND1566SLKDD90.8浅型10H95
42,700
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
77957516XND1568SLKRY90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)
34,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77958180XND1568SLKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
29,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
77960605XND1566SLKLJ90.8浅型10H95
36,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77969985XNN1566SLKRS91浅型10H95
25,600
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする