DL100形Φ150拡散27K銀

DL100形Φ150拡散27K銀 - Panasonic(パナソニック)DL100形Φ150拡散27K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77925316XND1067SYKLJ90.8浅型10H95
28,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
77931406XND1067SYKLE90.8浅型10H95
24,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
77933996XND1069SYKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
22,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
77953061XNN1069SYKRS90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)
20,200
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
77956999XND1069SYKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
26,600
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
77957866XND1067SYKRY91浅型10H95
29,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77957875XND1067SYKDD90.8浅型10H95
35,100
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
77962791XND1069SYKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
33,000
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする