DL150形Φ75広角30K銀

DL150形Φ75広角30K銀 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77925228XNN1506SLKRS90.9112(施工時185mm以上必要)
29,700
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
77933601XND1506SLZRY90.9112(施工時185mm以上必要)
36,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
77940007XND1506SLZLJ90.7112(施工時130mm以上必要)
36,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77945905XND1506SLZLE90.7112(施工時130mm以上必要)
31,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77969511XND1506SLZDD90.7112(施工時150mm以上必要)
42,700
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする