Panasonic(パナソニック)
高演DL60形Φ150広角50K白
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.8
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
30度
LED色
昼白色
ビーム角(度)
50
設置方式
浅型10H
光束(Lm)
500
トランス
LED内蔵,電源ユニット内蔵
Ra
95
直下近接限度(cm)
30
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
95
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77936909
XND0666WAKLG1
100
5.3
94.3
(100V時):0.058
¥
25,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
返品不可
77954235
XND0666WAKLE9
100~242
4.2
119
(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024
¥
21,040
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください