Panasonic(パナソニック)
高演DL200形Φ150広角35K銀
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
設置方式
浅型10H
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
95
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77942868
XNN2066SCKRS9
1
¥
34,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77943069
XND2066SCKLE9
0.8
¥
40,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77950638
XND2066SCKDD9
0.8
¥
51,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
77955075
XND2066SCKRY9
1
¥
44,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください