ニチバン
アルミテープ 961
水、錆に強く、耐久性に優れています
用途
一般建築用、配管保護用
自動車の板金補修用など
色
シルバー
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54921424
961-25
1箱(192巻)
205-1320
25
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77975750
961-100
1箱(12巻)
133-9292
100
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77975856
961-50
1箱(24巻)
133-9340
50
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください