三好キカイ(旧:三好パイジョン)
丸内キャップ
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
用途
パイプ専用
材質
樹脂
タイプ
丸内キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78032021
PMC16-N
692-5881
14.5
15.7
15.7
¥
470
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78032030
PMC20-N
692-7357
15.5
19.7
19.7
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください