三好キカイ(旧:三好パイジョン)
丸内キャップ
PMC20-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
19.7
15.7
19.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
78032030
品番
PMC20-N
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
用途
パイプ専用
トラスコ品番
692-7357
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
19.7
高さ(mm)
19.7
材質
樹脂
タイプ
丸内キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応