曜日別特売

規制標識 ステッカータイプ(バラ)

規制標識 ステッカータイプ(バラ) - ユニット

工場・事務所・物流倉庫に適しています。
コーンに貼って手軽に表示が出来ます。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
トラスコ品番
743-3867
材質
PVCステッカー
取付
粘着シール
摘要
粘着シール
縦(mm)
350
横(mm)
100
表示内容
駐輪禁止
内容量
1枚
注意
※コーンは別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78011161834-37
¥450
¥349
¥384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする