ユニット
規制標識 ステッカータイプ(バラ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78011161
品番
834-37
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
工場・事務所・物流倉庫に適しています。
コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
トラスコ品番
743-3867
材質
PVCステッカー
取付
粘着シール
摘要
粘着シール
縦(mm)
350
横(mm)
100
表示内容
駐輪禁止
注意
※コーンは別売です。