曜日別特売

ニトリルラテックス製保護手袋

ニトリルラテックス製保護手袋 - ユニット

石綿除去作業レベル1、レベル2対応の保護手袋です。

用途
石綿除去作業に。
トラスコ品番
106-4909
材質
ニトリルラテックス(合成ゴム製)
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.33
色
グリーン
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77994345379-271
¥1,250
¥969
¥1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする