曜日別特売

ニトリルラテックス製保護手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1双
注文コード
77994345
品番
379-271
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

石綿除去作業レベル1、レベル2対応の保護手袋です。

用途
石綿除去作業に。
トラスコ品番
106-4909
材質
ニトリルラテックス(合成ゴム製)
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.33
色
グリーン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする