ユニット
カーブミラーのみW 角型 アクリル製
用途
道路設置用。
材質
ミラー:アクリル製
摘要
ポール取付用W金具付
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77995779
384-68
854-8103
ミラー500×600
¥
112,090
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
77995885
384-69
854-8104
ミラー600×800
¥
184,910
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください