曜日別特売

カーブミラーのみW 角型 アクリル製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)ミラー500×600
内容量1セット注文コード77995779品番384-68
参考基準価格(税別)¥112,090販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
用途
道路設置用。
トラスコ品番
854-8103
寸法(mm)
ミラー500×600
材質
ミラー:アクリル製
摘要
ポール取付用W金具付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする