ユニット
危険物標識 鉄板 250X500
店舗用の危険物標識として最適です。
用途
店舗などに。
トラスコ品番
826-4174
材質
鉄板(明治山)
縦(mm)
250
横(mm)
500
表示内容
危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOOD
摘要(mm)
穴4Φ4スミ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78011048
828-85A
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください