ユニット
危険物標識 鉄板 250X500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78011048
品番
828-85A
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
店舗用の危険物標識として最適です。
用途
店舗などに。
トラスコ品番
826-4174
材質
鉄板(明治山)
縦(mm)
250
横(mm)
500
表示内容
危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOOD
摘要(mm)
穴4Φ4スミ