リボン
安全啓蒙活動用のリボンです。
ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
- 用途
- 工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
- トラスコ品番
- 183-7131
- 材質
- 本体:軟質ビニール、安全ピン:鉄(メッキ)
- 厚さ(mm)
- 0.25
- 縦(mm)
- 120
- 横(mm)
- 30
- 表示内容
- 秋の全国 交通安全運動実施中
- 質量(g/枚)
- 2
- 入数
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1組(10枚)
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー の新着商品
カテゴリ























