リボン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1組(10枚)
注文コード
77977211
品番
850-13A
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

安全啓蒙活動用のリボンです。
ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。

用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番
183-7131
材質
本体:軟質ビニール、安全ピン:鉄(メッキ)
厚さ(mm)
0.25
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
秋の全国 交通安全運動実施中
質量(g/枚)
2
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする