ユニット
標識用ビニールテープ ピンク
土木・測量・林業・造園などの領域表示の目印に最適です。
山林でもハッキリよく目立つピンク色です。
用途
山林等での区画領域表示に最適です。
トラスコ品番
826-4130
材質
ポリ塩化ビニル
色
ピンク
摘要
粘着無
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77986207
374-114
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください