曜日別特売

標識用ビニールテープ ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77986207
品番
374-114
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

土木・測量・林業・造園などの領域表示の目印に最適です。
山林でもハッキリよく目立つピンク色です。

用途
山林等での区画領域表示に最適です。
トラスコ品番
826-4130
材質
ポリ塩化ビニル
色
ピンク
摘要
粘着無
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする