曜日別特売

トラロープ

トラロープ - ユニット

立ち入り制限や区画分けに便利な標識用トラロープです。
お得な200M巻です。

用途
区画内の注意喚起などに。
トラスコ品番
826-3889
材質
ポリエチレン
色
黄/黒
長さ(m)
200
線径(mm)
10
内容量
1巻
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、メーカーは一切責任を負いません。
※本商品は、標識用ロープの為、荷掛け・吊作業・重作業・救助作業等には使用出来ません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77986426374-612
¥13,400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする